Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0814296 ZB 30:UNPRINTED NASTRO ZACK - 0814296

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0814296 ZB 30:UNPRINTED NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918963620

Artikelnummer

PHC0814296

Herstellernummer

0814296

Hersteller

PHC

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 30,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 30,3 mm