Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0812007 KMV 44X9,6 FASCETTA FERMACAVO - 0812007

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0812007 KMV 44X9,6 FASCETTA FERMACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918932145

Artikelnummer

PHC0812007

Herstellernummer

0812007

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 1 ... 63 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo:9 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm