PHOENIX CONTACT - PHC0811516 BMKL 26X10 YE FOGLIO CON ETICHETTE - 0811516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918908799
Artikelnummer
PHC0811516
Herstellernummer
0811516
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
26 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 162, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm


