PHOENIX CONTACT - PHC0811493 ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED SCHEDA DI SIGLATUR - 0811493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918917081
Artikelnummer
PHC0811493
Herstellernummer
0811493
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Scheda di siglatura Zack, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 160, altezza del campo di testo: 6,9 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm


