Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0811435 GPA 610X610X1,5... LASTRA PER INCISIONE - 0811435

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0811435 GPA 610X610X1,5... LASTRA PER INCISIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918906481

Artikelnummer

PHC0811435

Herstellernummer

0811435

Hersteller

PHC

Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, argento, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm