PHOENIX CONTACT - PHC0811406 GPA 610X610X0,8... LASTRA PER INCISIONE - 0811406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.7 mm
Breite - 610 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 610 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918906474
Artikelnummer
PHC0811406
Herstellernummer
0811406
Hersteller
PHC
Länge:
0.7 mm
Breite:
610 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
610 mm
Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, argento, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm


