Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0811215 BMKT 70X30 WH:PAPER ETICHETTA - 0811215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0811215 BMKT 70X30 WH:PAPER ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918883881

Artikelnummer

PHC0811215

Herstellernummer

0811215

Hersteller

PHC

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

70 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5000, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm