Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0810821 ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN NASTRO ZACK - 0810821

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0810821 ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918862220

Artikelnummer

PHC0810821

Herstellernummer

0810821

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2 ... 20, weiß