Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0809609 ZB10:UNBD. SO:MOLDED NASTRO ZACK - 0809609

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0809609 ZB10:UNBD. SO:MOLDED NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918583279

Artikelnummer

PHC0809609

Herstellernummer

0809609

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm