PHOENIX CONTACT - PHC0809557 ZB 5/WH-100:UNBD. SO:MOLDED NASTRO ZACK - 0809557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918579333
Artikelnummer
PHC0809557
Herstellernummer
0809557
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm


