Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808053 PATG 8/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808053 PATG 8/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 30...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918168926

Artikelnummer

PHC0808053

Herstellernummer

0808053

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

30...35 mm

Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Länge:

23 mm

Breite:

50 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.