PHOENIX CONTACT - PHC0808037 PATG 6/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18.6 mm
Höhe - 23 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
100 ST
EAN
4017918168902
Artikelnummer
PHC0808037
Herstellernummer
0808037
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18.6 mm
Höhe:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



