Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808024 PATG 5/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4017918168896

Artikelnummer

PHC0808024

Herstellernummer

0808024

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Höhe:

23 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.