Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0807630 GPE 60X12 WH/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0807630

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0807630 GPE 60X12 WH/R CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918168704

Artikelnummer

PHC0807630

Herstellernummer

0807630

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 60mm