Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0807083 KME SEGNAVACI E SEGNACONDUTTORI - 0807083

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0807083 KME SEGNAVACI E SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918160197

Artikelnummer

PHC0807083

Herstellernummer

0807083

Hersteller

PHC

Supporto per segnacavi, bianco, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm