Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0807012 NS 35/ 7,5 PERF 1000MM BARRA - 0807012

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0807012 NS 35/ 7,5 PERF 1000MM BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918254889

Artikelnummer

PHC0807012

Herstellernummer

0807012

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

1000 mm

Höhe:

7.5 mm

Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento