Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0807009 GPE 45X14 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0807009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.85 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918160012

Artikelnummer

PHC0807009

Herstellernummer

0807009

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.85 mm

Transparent:

nein

Breite:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14 mm

Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.