Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806929 GPE 22X12 WH CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806929

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806929 GPE 22X12 WH CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918145064

Artikelnummer

PHC0806929

Herstellernummer

0806929

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

22 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 22mm