PHOENIX CONTACT - PHC0806903 GPE 27X27 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918145088
Artikelnummer
PHC0806903
Herstellernummer
0806903
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27 mm
Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


