Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806880 GPE 27X12,5 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806880

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806880 GPE 27X12,5 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918144999

Artikelnummer

PHC0806880

Herstellernummer

0806880

Hersteller

PHC

Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm