PHOENIX CONTACT - PHC0806877 GPE 27X 8 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918145002
Artikelnummer
PHC0806877
Herstellernummer
0806877
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 66, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


