Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806631 GPE 60X12 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806631

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806631 GPE 60X12 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 60 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918145040

Artikelnummer

PHC0806631

Herstellernummer

0806631

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm