Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806628 GPE 22X22 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806628

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806628 GPE 22X22 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 22 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918145057

Artikelnummer

PHC0806628

Herstellernummer

0806628

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

22 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

22 mm

Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm