PHOENIX CONTACT - PHC0806602 NS 35/15 WH PERF 2000MM SUPPORTO - 0806602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
25 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918167424
Artikelnummer
PHC0806602
Herstellernummer
0806602
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: weiß


