Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806589 GPK/SK 610X610X1,5 ... SUPPORTO INCISION - 0806589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806589 GPK/SK 610X610X1,5 ... SUPPORTO INCISION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.63 mm

  • Breite - 610 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 610 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918138660

Artikelnummer

PHC0806589

Herstellernummer

0806589

Hersteller

PHC

Länge:

1.63 mm

Breite:

610 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

610 mm

Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm