Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806563 GPK/SK 610X610X1,5 SR/BK SUPPORTO INCISI - 0806563

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806563 GPK/SK 610X610X1,5 SR/BK SUPPORTO INCISI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918138646

Artikelnummer

PHC0806563

Herstellernummer

0806563

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

610 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

610 mm

Foglio da incidere, Piastra, color argento, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm