PHOENIX CONTACT - PHC0806518 GPK/SK 610X610X1,5 WH/BK SUPPORTO INCISI - 0806518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1.63 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918138592
Artikelnummer
PHC0806518
Herstellernummer
0806518
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
1.63 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
610 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
610 mm
Foglio da incidere, Piastra, bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm


