Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806437 GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK SUPPORTO INCISI - 0806437

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806437 GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK SUPPORTO INCISI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.93 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918138516

Artikelnummer

PHC0806437

Herstellernummer

0806437

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.93 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

610 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

610 mm

Foglio da incidere, Piastra, bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm