Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806288 GPK/SK 300X280X1,5 ... SUPPORTO INCISION - 0806288

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806288 GPK/SK 300X280X1,5 ... SUPPORTO INCISION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918138363

Artikelnummer

PHC0806288

Herstellernummer

0806288

Hersteller

PHC

Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm