Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806194 GPK/SK 300X280X0,8 ... SUPPORTO INCISION - 0806194

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806194 GPK/SK 300X280X0,8 ... SUPPORTO INCISION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.93 mm

  • Breite - 300 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 280 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918138301

Artikelnummer

PHC0806194

Herstellernummer

0806194

Hersteller

PHC

Länge:

0.93 mm

Breite:

300 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

280 mm

Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm