PHOENIX CONTACT - PHC0806178 GPK/SK 300X280X0,8 YE/BK SUPPORTO INCISI - 0806178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.93 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918138288
Artikelnummer
PHC0806178
Herstellernummer
0806178
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.93 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
300 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
280 mm
Foglio da incidere, Piastra, giallo, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm


