Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0805328 WS 4-12 TARGHETTA - 0805328

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0805328 WS 4-12 TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 26 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918145118

Artikelnummer

PHC0805328

Herstellernummer

0805328

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

26 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet. Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert.