PHOENIX CONTACT - PHC0805001 ZB 4 :UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0805001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918137878
Artikelnummer
PHC0805001
Herstellernummer
0805001
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.


