Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804981 WMTB HF (55X25)R BU SEGNACAVO - 0804981

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804981 WMTB HF (55X25)R BU SEGNACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 136...136 mm

  • Breite - 25 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626284736

Artikelnummer

PHC0804981

Herstellernummer

0804981

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

136...136 mm

Breite:

25 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Targhetta per cavi, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm