Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804678 EMLF (50XE)R YE SIGLATURA - 0804678

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804678 EMLF (50XE)R YE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.07 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626447155

Artikelnummer

PHC0804678

Herstellernummer

0804678

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.07 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48000 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

50 mm

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 48 m, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 48000 mm