PHOENIX CONTACT - PHC0804648 EML-HA (108XE)R YE SIGLATURA - 0804648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.11 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626429007
Artikelnummer
PHC0804648
Herstellernummer
0804648
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.11 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
40000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
108 mm
Etichetta per superfici critiche, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


