Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804644 LS-EMSP-AL (20X15) 1,5 SIGLATURA - 0804644

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804644 LS-EMSP-AL (20X15) 1,5 SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626428673

Artikelnummer

PHC0804644

Herstellernummer

0804644

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm