Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804546 EMT (EX17)R TARGHETTA SIGL. - 0804546

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804546 EMT (EX17)R TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 30000 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626408019

Artikelnummer

PHC0804546

Herstellernummer

0804546

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Breite:

30000 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17 mm

Cartellino, per la siglatura del sistema portacartellini SIVACON di Siemens, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm