Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804543 EML (60XE)R YE TARGHETTA SIGL. - 0804543

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804543 EML (60XE)R YE TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626406817

Artikelnummer

PHC0804543

Herstellernummer

0804543

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

40000 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

60 mm

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm