Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804524 WMS-2 HF 9,5 (EX16)R TERMORETRAIBILE - 0804524

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804524 WMS-2 HF 9,5 (EX16)R TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626404103

Artikelnummer

PHC0804524

Herstellernummer

0804524

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 4,8 ... 8 mm, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm