Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804449 US-EMLP (27X18) RD TARGHETTA SIGL. - 0804449

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804449 US-EMLP (27X18) RD TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626326931

Artikelnummer

PHC0804449

Herstellernummer

0804449

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm