PHOENIX CONTACT - PHC0804448 US-EMLP (27X15) RD TARGHETTA SIGL. - 0804448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 26.9 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626326924
Artikelnummer
PHC0804448
Herstellernummer
0804448
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
26.9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
14.9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


