Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804447 US-EMLP (27X8) RD TARGHETTA SIGL. - 0804447

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804447 US-EMLP (27X8) RD TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.55 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 26.9 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626326917

Artikelnummer

PHC0804447

Herstellernummer

0804447

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

0.55 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

26.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

7.93 mm

Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 51, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm