Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804433 UC-EMLP (60X30) RD TARGHETTA SIGL. - 0804433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804433 UC-EMLP (60X30) RD TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626319865

Artikelnummer

PHC0804433

Herstellernummer

0804433

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

1.2 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm