Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804372 LS-EMLP (72X20) YE SIGLATURA LASER - 0804372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804372 LS-EMLP (72X20) YE SIGLATURA LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626307466

Artikelnummer

PHC0804372

Herstellernummer

0804372

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

72 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

20 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 72 mm