PHOENIX CONTACT - PHC0804348 LS-EMLP (180X180) YE SIGLATURA LASER - 0804348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626306070
Artikelnummer
PHC0804348
Herstellernummer
0804348
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
180 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
180 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo di testo: 180 mm


