PHOENIX CONTACT - PHC0804346 LS-EMLP (180X180) WH SCHEDA SIGLATURA - 0804346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626306056
Artikelnummer
PHC0804346
Herstellernummer
0804346
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
180 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
180 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo di testo: 180 mm


