PHOENIX CONTACT - PHC0804303 SK 5,08/3,8: 0-9 SCHEDA DI SIGLATURA - 0804303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918124151
Artikelnummer
PHC0804303
Herstellernummer
0804303
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
sonstige
Marker für Klemmen, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 0-9, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm


