PHOENIX CONTACT - PHC0804298 LS-EMLP-AL (27X27) SIGLATURA LASER - 0804298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.05 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626299105
Artikelnummer
PHC0804298
Herstellernummer
0804298
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.05 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


