PHOENIX CONTACT - PHC0804288 EMT (60X10)R TARGHETTA SIGL. - 0804288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 9.9 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626291659
Artikelnummer
PHC0804288
Herstellernummer
0804288
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
9.9 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Cartellino, per portacartellini per morsettiera UBE/D (60x10), Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


